深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
許容回転速度(min-1) 油潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543436446308NRC3902340405002400078009200
4,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
543437056310NRC31102750620003850064007500
7,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
543437486311NRC31202955715004500058006800
8,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
543437756312NRC31303160820005200054006300
10,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
543436176307NRC38021353350019100880010000
3,170
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
543435386304NRC35215201590079001400017000
1,150
取扱い終了
返品不可
543435836306NRC372193026700150001000012000
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする