NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54343994
6405C4
80
21
25
34500
17500
10000
12000
¥
6,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54344003
6407C4
100
25
35
55000
31000
7800
9100
¥
9,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54344019
6413C4
160
37
65
111000
72500
4400
5200
¥
29,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方