NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54344028
6901CM
11
24
6
12
¥
1,050
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54344037
6904CM
36
37
9
20
¥
1,210
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
54344089
6908CM
110
62
12
40
¥
2,050
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方