曜日別特売

交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED

交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED - PENTAX(ペンタックス)

大口径中望遠レンズです。
イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。
高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる
歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。
また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、
マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。
人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。

画角
28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)
19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160質量(g)約1255方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り使用温度(℃)-10~40倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.85絞り開放:F1.4、最小絞り:F16マウントKAF4使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54342068HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW
280,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする