曜日別特売

ステンレス製水栓柱支持金具

ステンレス製水栓柱支持金具 - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱支持金具 - SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱支持金具 - SPG(サヌキ)
(1件のレビュー)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。

用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438187WP60B115916165
オープン
469
516(税込)
当日出荷
54438196WP70B1251017175
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-13
用途: 立て止める感じです
自動車・二輪車・自転車関連業

何でも揃うモノタロウさんがいいですしDIYには満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする