非常用トイレ セルレット108回分セット

非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤 非常用トイレ セルレット108回分セット 後藤

サッと固まり スッと消臭 災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる。
排泄後、袋ごとポンっと入れるだけ、あっと言う間に固まります。
約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着。
トイレ難民にならないように備えましょう。
地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。
防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。
しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。
実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。
そこで、そんな時でも排泄ができるように開発されたのが「セルレット(R)」。
排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで、臭いも抑えることができます。

セット内容凝固・脱臭剤×108個(36個パック×3)、トイレ袋×108枚、透明袋×6枚 材質凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、トイレ袋、透明袋:ポリエチレン 質量(kg)約3.1 寸法(cm)トイレ袋:65×60、透明袋(下敷き用):65×80 サイズ(mm)凝固・脱臭剤:65×65 保存期間(年)保管:7~10年 使用可能回数108 内容量1セット(8g×108個)
注意
※保管有効期間/7~10年間。
※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。3日分の備蓄を目標にご準備ください。
※大便には、袋を破き直接ふりかけて下さい。
※使わない時は必ずアルミパックに密封し、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※凝固剤は食べられません。
※凝固剤は洋式便所に直接入れないで下さい。詰まる原因になります。
※使用後、肌に直接触れないようにして下さい。
※ご使用後は、ゴミとして廃棄できます(各自治体の処分方法に従ってください)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54438677 S-108F
16,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする