曜日別特売

X-OVERデイパック30

X-OVERデイパック30 - ゴールドウインX-OVERデイパック30 - ゴールドウインX-OVERデイパック30 - ゴールドウイン

気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトで車載も簡単です。新開発のヘルメット収納部分には、ヘルメットだけでなく脱いだジャケット収納にも適しており、大事なアイテムを携帯できます。

仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト(ラップストッパー付)材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント容量(L)30内容量1点
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54442859GSM27010K
オープン16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
54442868GSM27010DD
オープン16,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
54442877GSM27010OV
オープン16,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする