ゴールドウイン
X-OVERデイパック27
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトを使ってシートバッグとして活用できます。収納量は約27Lで、日帰りから1泊程度のツーリングにオススメです。
仕様
蛍光色レインカバー、X型装着ベルト付(ラップストッパー付)
材質
330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
容量(L)
27
内容量
1点
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54442895
GSM27011
OV
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
54442904
GSM27011
DD
オープン
¥
12,980
¥
7,098
アウトレット
¥
7,808
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
54442886
GSM27011
K
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください