曜日別特売
モノタロウ

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H - モノタロウ食品機械用潤滑スプレー NSF 3H - モノタロウ食品機械用潤滑スプレー NSF 3H - モノタロウ
(13件のレビュー)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。

用途
食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本製品は食品離型に使用する場合はNSF 3H、機械の潤滑に使用する場合はNSF H1の規格適用になります(食べられる機械用潤滑剤ではありません)。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486313-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-31
用途: 食品用機械への注油
Ohana Farm農・林・水産業

食品を取り扱う機械へ使用しています。他社同等品より内容量が多く、油も柔らかいので使いやすいです。

2025-04-08
用途: 食品機械のメンテナンス

某メーカー食品機械用潤滑スプレーとモノタロウのは全く遜色無く使えます。
お値段的にも有難いです。

1が参考にしています
2025-09-23
用途: 機械のメンテナンス・組み立て
製造業

この手の商品がこんなに安く手に入るとは思ってもみなかったので大変満足しております。

1が参考にしています
2024-11-23
用途: 野菜束ね
建設業・工事業

直接触れない可動部分の潤滑に使っていまが今まで使用していた製品よりベトつき、匂いも少なく使用感がいいです。
また同等製品よりもかなりリーズナブルでコスパ抜群です。

3が参考にしています
2024-10-07
用途: 機械のメンテナンス

コンベア及びチエーンの部分で使用しています。主原料が大豆を使用しており、安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 54486313
2023-09-05
用途: 製麺用機械の焼付け予防
製造業

同じ様な商品より安価ですが遜色なくつかえてます。ベタつきも匂いも無くて安心して使うことが出来てます。

2が参考にしています
対象商品 : 54486313
2023-12-26
用途: 機械油として
株式会社相模屋

今までは某商品を使用していましたが、こちらの方が安かった為、購入してみました。
特に問題なく使用できたのでこれからもこちらを使用したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 54486313
2023-04-19
用途: 蕎麦切り包丁の錆止め
又三郎商店卸売・小売業

打ち刃物の為、どうしても錆の発生が早くなり困っていました。まだ一度しか使っていませんが、気になる匂いやべとつきがなく、効果に期待しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする