イタリアデザイン AVIANO マルチビジネスバック PCバック 15インチ対応

イタリアデザイン AVIANO マルチビジネスバック PCバック 15インチ対応 Bombata

2009年にイタリアで誕生したBombata(ボンバータ)。
イタリア人デザイナーFabio Guidoni氏がこれまでの堅苦しいPCバックの固定概念を全て捨てて創り出した、カラフルで遊び心たっぷりのバックブランド。
持ち手部分には手になじむシリコン素材を採用。
本体は軽量でありながら耐久性のあるPVCレザーを使用。
さらに内部も整理しやすく、とても機能的で世界100カ国で愛されています。
デザインだけでなく、ビジネスバッグとしてもパソコンバッグとしてもお使いいただける収納力と機能性を兼ねるデザインとバランスのとれたマルチバッグ。
AVIANOはBombata初の撥水ファブリックを使用。
15インチまでのPCやB4ノート、雑誌が収納可能です。
収納力に優れており、男女問わずお使いいただけます。

寸法(縦×横)(cm)31×42 マチ(cm)7 質量(g)約880 材質撥水生地、シリコーン 付属品ショルダーベルト、保証書、保存袋 仕様留め具:ファスナー 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54486557 FG5015-1 GREEN CAMO
13,000
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54486548 FG5015-3 BLACK CAMO
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする