slimQR 二次元コードリーダー

slimQR 二次元コードリーダー diBar

小型軽量なUSB二次元コードスキャナ
読み取り確認のLEDに、広角照射高輝度青色LEDインジケーターVBI(TM)を採用。VBI=Visual Brightness Indicator
医療/介護施設での利用に抗菌ボディ。
GS1-128規格の医療用バーコードにも対応。
タブレットPC、スマートフォンなどの画面に表示されたコードの読み取りも可能。アプリで発行されたクーポンQRコードもらくらく読み取り。
上部のくぼみに親指を乗せると、人差し指は自然にトリガー位置へ。
読取データの指定位置にキャラクタを挿入、指定位置のデータを削除するなど、フレキシブルな編集が可能なデータフォーマット編集機能搭載。
HID POS対応によりPOSレジ用スキャナとしても最適。

コード
(1D)JAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7),インターリーブド 25、コード128、GS1-128、コード93、インダストリアル25、マトリクス25、GS1 DataBar,(2D)QR、マイクロQR、PDF417、MicroPDF、Aztec、コード49、データマトリクス、マキシコード,郵便カスタマバーコード、他
コード93、インダストリアル25、マトリクス25、GS1 DataBar、他
用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様移動読取:100cm/秒迄(UPC100%、最適なフォーカス位置にて) 付属品USBケーブル 適合規格FCC、CE Class B、VCCI センサーCMOS 640×480ピクセル 分解能(1D) 0.1mm(2D) 0.127mm 保護等級IP40相当 読取(mm)35(窓幅) 消費電流(mA)USB: 210(動作時)、USB: 2.5(スタンバイ時) 視野角チルト ±180°、ピッチ±45°、スキュー±45° バーコード最大読取サイズ:110mm 使用周囲照度(Lx)0~100000 LED白色LED(エイマーLED:赤色LED) 動作温度(℃)-10~40 保管温度(℃)-40~60 耐静電気放電気中 8KV、直接 4KV 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)117.24×34.2×40 フレームレート30フレーム/秒 供給電圧(V)DC5%V ±5% 読取深度(mm)50~250mm(NB=0.4mm) MTBF(時間)70000(2Dエンジン部) 湿度(%)95 氷結・結露無し(@40℃) 落下耐久(m)コンクリート面に1.2mの高さから自然落下後、動作に支障なし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インターフェース
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54492087 slimQR-USB USB(HID、VCOM) 約38(ケーブル含まない) USBケーブル 約1.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする