液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D850/500対応

液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D850/500対応 エツミ 液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D850/500対応 エツミ 液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D850/500対応 エツミ 液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D850/500対応 エツミ

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。
皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。
ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。
一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。
気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。
原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。

付属品クリーンクロス 1枚 対応機種ニコン D850/D500 入数液晶画面用サイズ/上面表示パネル用 各1枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54497416 V-9301
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする