ポータブルSSD SSPH-UTシリーズ

ポータブルSSD SSPH-UTシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ロード時間高速化!時間短縮、衝撃・振動に強く、持ち歩にも安心。USBケーブル接続可能、USBバスパワー駆動でACアダプター不要。

使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 本体質量(g)約55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×15 ※突起物含まず 使用湿度範囲20~80%(結露しないこと) 保証期間1年保証 各種認証VCCI Class B 内容量1台
注意
※一部認識障害 PC Lenovo製 ThinkPad T430S/ThinkPad T230 対応機種 Windowsパソコン、Mac
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54511653 SSPH-UT250K USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Type-C コネクター×1
7,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
54511669 SSPH-UT500K USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Type-C コネクター×1
12,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
54511678 SSPH-UT1K USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
20,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
54511687 SSPH-UT250R ワインレッド USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
7,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
54511696 SSPH-UT500R ワインレッド USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
12,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
54511705 SSPH-UT1R ワインレッド USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
20,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする