GW2480T 高さ調節付きアイケアスリムベゼル液晶モニター23.8インチ/フルHD/IPS/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/HDMI/DP/D-sub/スピーカー付

GW2480T 高さ調節付きアイケアスリムベゼル液晶モニター23.8インチ/フルHD/IPS/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/HDMI/DP/D-sub/スピーカー付 BenQ(ベンキュー)

アイケアモニター 23.8インチ/フルHD/IPS/ノングレア/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/カラーユニバーサルモード/スピーカー付き/HDMI/DP/D-sub/高さ調整/回転

付属品クィックスタートガイド、ドライバーCD、保証書、電源ケーブル(約1.5m) / HDMIケーブル(約1.5m) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大:27/標準:16/エコ:9 定格電圧(V)100~240 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.7 接続D-sub ×1、HDMI 1.4 ×1、DisplayPort 1.2 ×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×428~528×230(台座あり)、540×340×50(モニターのみ/台座なし) コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 ビット8 応答速度GtoG 5ms 密度93 視野角(左右:上下)178°/178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカーあり 1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8 高さ調節 アズワン品番65-0467-42 高さ調整範囲(mm)140 バックライトLED イヤフォンジャックあり アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527.04×296.46 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54518477 GW2480T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする