曜日別特売

パンチカーペット(防炎) EP

パンチカーペット(防炎) EP - ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EP - ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EP - ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EP - ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EP - ワタナベ工業
(1件のレビュー)

基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。

用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。長さ(m)20材質ポリエステル100%厚さ(mm)3防炎性能試験番号EO050303内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521645EP-503S-20910グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521654EP-505S-20910グレー
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521663EP-506S-20910ベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521679EP-531S-20910ローズベージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521688EP-503W-201820グリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521697EP-505W-201820グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521706EP-506W-201820ベージュ
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54521715EP-531W-201820ローズベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54521654
2023-10-13
用途: クラシックカーの展示用
株式会社アーバンルネッサンス不動産業

富士スピードウェーホテルでのクラシックカーの展示に使用致しました。エントランスホール床が大理石であるためその保護と展示カーの見栄えのために使用致しました。縁取りにはモノタロウのグレーパンチカーペット押さえを、施工には再剥離両面テープを使用し迅速に設置でき、尚且つ撤去作業も簡単にでき再使用もできる状態で回収できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする