かじ平
チスタガネ
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途
コンクリート・ブロックのハツリ作業に。
硬度HRC(刃部)
48±2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554177
-
150
80
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
54554186
-
165
150
13
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
54554195
-
180
250
16
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
54554204
-
210
410
19
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
54554213
-
240
645
22
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください