デジタル身長体重計 本体
外部表示ユニット(別売)で離れた場所で測定結果を表示できます。測定値から肥満度(BMI)と標準体重を自動的に計算する表示切替機能付きです。コンパクト・軽量でキャスター付きで移動が簡単です。
仕様印字項目:身長・体重・BMI・標準体重・ID番号
質量(kg)本体/12.2、外部表示ユニット/520g
測定範囲身長/85.0~209.0cm、体重/2~150kg
外形寸法(mm)本体/330×492×1035、外部表示ユニット/170×110×55
電源本体/AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)または単2乾電池×4本(テスト用付属)、外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属)
ケーブル長(m)約2.5
精度身長/±1mm+1digit、体重/±0.1kg
機能身長/体重表示・BMI/標準体重表示・ID設定機能・オートパワーオフ・自己診断/修正
最小表示単位身長/0.1cm(1mm)、体重/0.1kg(100g)
精度等級3級
出力端子RS232C
アズワン品番0-1153-21
商品タイプ本体
内容量1台
注意
※国家検定付き※DST-210Sをご注文の際は使用地域をご指定ください。※プリンターにサーマル紙は付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |