さく乳ポンプ etoca エトカ

さく乳ポンプ etoca エトカ カネソン さく乳ポンプ etoca エトカ カネソン さく乳ポンプ etoca エトカ カネソン さく乳ポンプ etoca エトカ カネソン さく乳ポンプ etoca エトカ カネソン

部品がない一体型のさく乳ポンプです。本体のみ洗浄するだけの簡単お手入れ。コンパクトで持ち運びしやすい手のひらサイズです。組立不要で手間なくすぐにさく乳できます。さく乳カップはフラワー形状でお肌にやさしくフィットします。さく乳量がひと目でわかるめやす目盛り付きです。

用途おっぱいの張りに、搾乳時の前搾りに、余った母乳を搾る時に、さく乳・授乳時の漏乳受けに、卒乳時の乳房ケアに 材質シリコーンゴム 寸法(mm)82×80×147 質量(g)148 耐熱温度(℃)120 アズワン品番63-1209-35 消毒方法煮沸・薬剤・電子レンジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54524348 -
1,800
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする