プロシェア(ナビス/アズワン)
防炎ベッドパッド
キルティング加工のベッドパッドです。洗濯が可能ですので、取扱いが容易です。乾燥機にも対応。ホテル仕様のベッドパッドです。
材質
ポリエステル100%
規格
難燃承認番号:CC16015
アズワン品番
7-3050-01
幅×長さ(mm)
850×1910
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54525443
BBP
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください