アズワン
ベッドサイドテーブル マルチ機能
耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
材質
本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板
質量(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D)(mm)
脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×725~1050
キャスター径(Φmm)
50(2輪ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)
20
アズワン品番
7-6288-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54527629
BTW38
¥
31,400
¥
31,300
¥
34,430
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000