尿バックフック 青
ワンタッチクリップ式で取り付けが簡単です。ドレーンガイドにより屈曲予防と流出の誘導ができます。取付け・取外しをワンタッチで!
材質ABS樹脂
寸法(mm)80×100×70
色青
質量(g)27
アズワン品番7-6348-01
適合支柱Φ25mm
内容量1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
ワンタッチクリップ式で取り付けが簡単です。ドレーンガイドにより屈曲予防と流出の誘導ができます。取付け・取外しをワンタッチで!
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |