Erler-Zimmer Erler-Zimmerの 医療 Erler-Zimmerの 模擬・訓練用品 Erler-Zimmerの 骨格・人体モデル 脊椎可動型モデル スタンド式 脊椎可動型モデル スタンド式 注文コード 脊椎を忠実に再現しており、骨盤部分は取り外しが可能です。脊髄神経や椎骨動脈も観察できます。 材質プラスチック 寸法(mm)700 質量(kg)1.8 アズワン品番7-6511-01 内容量1式 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4009 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54529117 4009 ¥43,100 取扱い終了代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 母乳実感ガラス240ml(Music) 22 ピジョン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ トイレに流せるおしりナップ ふんわり厚手 72枚2P ピジョン 税込¥483 ¥439 バスケットへ 母乳実感パーツ ストロー ピジョン 税込¥868 ¥789 バスケットへ おしゃぶりFun 3-6/M スイーツ柄 ピジョン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 鼻づまり改善薬 50g ピジョン 税込¥747 ¥679 バスケットへ かんたん粉末+鉄 かぼちゃポタージュ 50g ピジョン 税込¥355 ¥329 バスケットへ 除菌ナップ おでかけ用 22枚入 R ピジョン 税込¥285 ¥259 バスケットへ おしゃぶりFun 0-3/S もくば柄 ピジョン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 鼻・のどすっきりシート 14枚入 ピジョン 税込¥967 ¥879 バスケットへ イオンガード ベビーバリアミスト ピジョン 税込¥835 ¥759 バスケットへ ベビーソープ 90g 2個入 R ピジョン 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ とれっぴートイレトレーニングパッド 33枚 Pigeon Friends ピジョン 税込¥978 ¥889 バスケットへ 母乳実感プラ160ml(Bird) 22 ピジョン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ sonaetta 災害用授乳カップ ピジョン 税込¥879 ¥799 バスケットへ おしゃぶりSkin 0-3/S スヌーピー柄 ピジョン 税込¥813 ¥739 バスケットへ 香りですっきりスティック ピジョン 税込¥505 ¥459 バスケットへ 手・くちふきとりナップ 70枚6P Pigeon Friends ピジョン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 母乳実感ガラス160ml(Music) 22 ピジョン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ おしゃぶりSkin 6-18/L スヌーピー柄 ピジョン 税込¥813 ¥739 バスケットへ まいリハ エルエーピー 税込¥120,780 ¥109,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療模擬・訓練用品骨格・人体モデル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります 医療疑似体験 医療訓練用品 骨格・人体モデル シェアする マイページ 最近見た商品