ナビスちゃんナースはさみ 140mm
刃先はテープ等が付着しにくいフッ素加工仕様です。先端には、ポケットに入れても安全な刃先保護カバーが付いています。クリップ付きでポケットに挿すことができるので、思わぬ落下を防止します。
材質刃部/ステンレス1K6M(フッ素加工)、柄部/ABS樹脂
全長(mm)140
刃渡り(mm)53
内容量1個
刃先はテープ等が付着しにくいフッ素加工仕様です。先端には、ポケットに入れても安全な刃先保護カバーが付いています。クリップ付きでポケットに挿すことができるので、思わぬ落下を防止します。