ライト付き耳かき

ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix ライト付き耳かき Bionix

LEDライトと拡大鏡付きのため、耳の中を容易に観察することができ、耳垢の除去をより効率的に行えます。耳の状態に合わせ、先端形状が異なるチップを選ぶことができます。チップは使い捨てのため衛生的で、滅菌の手間が省けます。

セット内容アソート:本体×1個、レンズ×1個、チップ7種・計50本(2210×7本、2220×7本、2230×7本、2240×8本、2250×7本、2260×7本、2270×7本) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)、チップ/PC(ポリカーボネート) 電源内蔵電池 使用チップ2210:直径Φ4mmループ形状、2220:直径Φ3mmループ形状、2230:2.5mm幅、2240:4mm幅ループ形状、2250:4mm幅、2260:2mm幅、2270:3mm幅ループ形状 アズワン品番7-7158-01 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54533597 2245
25,000
24,980
27,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする