病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ

病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ - Sticky Shoes病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ - Sticky Shoes病院用シューズ 女性用スリッポン型 CA41.532シリーズ - Sticky Shoes

オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533676CA41.532 35W22.57-7166-01
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533694CA41.532 37W24.57-7166-03
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533703CA41.532 38W257-7166-04
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533685CA41.532 36W23.5~247-7166-02
4,500
取扱い終了
代引不可
54533719CA41.532 39W25.57-7166-05
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする