座位保持自走型 ラクリオ ハビナース

座位保持自走型 ラクリオ ハビナース - ピジョン座位保持自走型 ラクリオ ハビナース - ピジョン座位保持自走型 ラクリオ ハビナース - ピジョン

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。

材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ寸法(mm)座面:400×400質量(kg)19.8高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ座高(mm)後:410アズワン品番7-7327-01折りたたみ寸法(mm)390×1020×690前座高(mm)435内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534184PR-1000
115,000
99,980
非課税商品
99,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする