プロシェア(ナビス/アズワン)
カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H60シリーズ
カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×600
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54536336
TE-H60SB
スカイブルー
7-7501-01
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536345
TE-H60PB
ライトブルー
7-7501-02
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536354
TE-H60LG
ライムグリーン
7-7501-03
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536363
TE-H60PG
ライトグリーン
7-7501-04
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536379
TE-H60PK
ピンク
7-7501-05
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536388
TE-H60CR
クリーム
7-7501-06
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536397
TE-H60IV
アイボリー
7-7501-07
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください