貯尿バッグ用消臭ディスポカバー 制菌加工 ブルー 50枚入

貯尿バッグ用消臭ディスポカバー 制菌加工 ブルー 50枚入 プロシェア(ナビス/アズワン) 貯尿バッグ用消臭ディスポカバー 制菌加工 ブルー 50枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

バッグを見えなくすることで、患者に配慮したカバーです。閉鎖式導尿タイプのバッグにもお使いいただけます。制菌加工(特定用途)済で、菌の増殖を防ぎ臭いを抑えます。手前のカバーをめくることで尿の色や量を確認できます。面ファスナーで下から容易に着脱できます。SEK制菌加工の消臭タイプです。

材質PP製不織布(SEK制菌加工) ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)390×310 機能抗菌:SEK制菌加工(特定用途) アズワン品番7-7850-01 適合寸法(mm)貯尿バッグサイズ(最大):(幅)375×(高さ)300 内容量1袋(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54542058 -
5,200
4,998
5,498 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする