ボウエキ(BOUEKI)
強力ヘッドライト
非常に明るいヘッドライトです(最大約120ルーメン)。ライトは上下左右に方向が変えられ、明るさは「強」・「弱」・「点滅」に切り替えられます。
材質
ライト部分・電池ボックス/ABS樹脂、ベルト/布
寸法(mm)
ライト部分/約35×40×23、電池ボックス/約80×48×20
質量(g)
約56
電源
単4乾電池×3本(別売)
防水仕様
IPX3(防雨型)
アズワン品番
7-8158-01
明るさ(Lm)
最大約120
連続点灯時間(時間)
約4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545673
37270
¥
2,380
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください