電動噴霧器 メディガン
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |