曜日別特売

軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式

軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式 - ミキ軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式 - ミキ軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式 - ミキ軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 自走式 - ミキ

座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。

材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄質量(kg)15.5高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580・600・620×1060×860・880・900車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み)折りたたみ時幅(mm)340内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54546373MEF-22レッド7-8236-01
153,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
54546389MEF-22ブルー7-8236-02
153,000
149,800
非課税商品
149,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする