ロックアシスタII ハビナース LAシリーズ ロックアシスタⅡ

ロックアシスタII ハビナース LAシリーズ ロックアシスタⅡ - ピジョンロックアシスタII ハビナース LAシリーズ ロックアシスタⅡ - ピジョンロックアシスタII ハビナース LAシリーズ ロックアシスタⅡ - ピジョン

シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まる為、安心して使えます。足踏みレバーで簡単にタイヤロック解除ができます。折りたたむと自動でタイヤロック解除になります。

材質フレーム/アルミニウム、シート地/ポリエステル(座シート・バックサポート・レッグサポート)、キャスター/ポリウレタン、主輪/エアータイヤ高さ(mm)バックサポート:400、アームサポート:225耐荷重(kg)35~100座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
車輪
座面高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549058LA-116.6640×998×860前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ前/435、後/4107-8439-01
105,000
93,980
非課税商品
93,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54549067LA-216.3640×998×860前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ前/375、後/3507-8439-02
105,000
93,980
非課税商品
93,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54549076LA-317.3610×1030×885前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ前/400、後/3757-8439-03
125,000
119,800
非課税商品
119,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする