単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面

単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面 コロプラスト

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。

材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭 寸法(mm)袋:295×145 高さ(mm)面板:5(凸面・粘着部) 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54550074 15605 15~33 8-4027-01 フリーカット
9,700
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
54550083 15606 15~43 8-4027-02 フリーカット
9,700
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
54550099 15623 25 8-4027-03 プレカット
9,700
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
54550108 15624 28 8-4027-04 プレカット
9,700
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
54550117 15625 31 8-4027-05 プレカット
9,700
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54550074 15605 68728374 15605 画像準備中 センシュラ1プラス,透明,フリーカット,Φ15~33mm コロプラスト 1箱 11,980 税込11,980 注文コードが変更になりました。
54550083 15606 68728390 15606 画像準備中 センシュラ1プラス,透明,フリーカット,Φ15~43mm コロプラスト 1箱 11,980 税込11,980 注文コードが変更になりました。
54550099 15623 68728399 15623 画像準備中 センシュラ1プラス,透明,プレカット,Φ25mm コロプラスト 1箱 11,980 税込11,980 注文コードが変更になりました。
54550108 15624 68728408 15624 画像準備中 センシュラ1プラス,透明,プレカット,Φ28mm コロプラスト 1箱 11,980 税込11,980 注文コードが変更になりました。
54550117 15625 68728417 15625 画像準備中 センシュラ1プラス,透明,プレカット,Φ31mm コロプラスト 1箱 11,980 税込11,980 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする