単品系装具 センシュラ1
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭
寸法(mm)袋:295×145
内容量1箱(10枚)
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54550126 | 15521 | 68727787 | 15521 |
![]() |
センシュラ1,透明,フリーカット,Φ10-76mm | コロプラスト | 1箱 | ¥7,598 税込¥7,598 | 注文コードが変更になりました。 |
54550135 | 15522 | 68727796 | 15522 |
![]() |
センシュラ1,透明,プレカット,Φ25mm | コロプラスト | 1箱 | ¥7,598 税込¥7,598 | 注文コードが変更になりました。 |
54550144 | 15523 | 68727805 | 15523 |
![]() |
センシュラ1,透明,プレカット,Φ30mm | コロプラスト | 1箱 | ¥7,598 税込¥7,598 | 注文コードが変更になりました。 |
54550153 | 15524 | 68727814 | 15524 |
![]() |
センシュラ1,透明,プレカット,Φ35mm | コロプラスト | 1箱 | ¥7,598 税込¥7,598 | 注文コードが変更になりました。 |