スタックストーバケット

スタックストーバケット スタックストー

100%バージン素材なので安心、安全。食品を中に入れても大丈夫です。リサイクル可能な素材を使用しています。柔らかく耐久性に優れた素材です。柔らかい素材なので、取っ手を束ねて持ち運びにも便利です。ジャブジャブ丸洗いできて衛生的。四角いかたちで雑誌や書籍もキッチリ、お部屋のコーナーにぴったりの形状です。使用しないときは重ねて省スペース保管ができます。

材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)335×335×295(ハンドル含む346) ブラウン サイズM 容量(L)25 耐熱温度(℃)-30~70 アズワン品番62-4994-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54567443 -
1,600
1,598
1,758 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする