電子ポンプ TP-Nシリーズ
スイッチが大きく使いやすいです。満タンで自動停止します。
材質ABS、PE、PP
全長(mm)615
質量(g)約250
電源単1乾電池×2本(別売)
ホース長さ(m)595
使用液灯油
アズワン品番6-8221-11
給油能力(L/min)約9
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※灯油類のみ使用可能です(有機溶剤には使用できません)。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54567705 | TP-N20R | 13301735 | TP-N20R |
|
トーヨーオートポンプ | 三宅化学 | 1本 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました。 |