タイルメント
パネルボンドMK-720
壁・天井ボード用接着剤です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
化粧ケイカル板、石膏ボード、化粧合板の接着に。
トラスコ品番
195-3725
材質
変成シリコーン樹脂
色
ホワイト
容量(mL)
333
アズワン品番
64-8354-63
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本)
注意
専用両面テープ(132-5878)と併用してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832034
24690330
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください