アルミ製 吸口媒介金具 フルスイング90 45

アルミ製 吸口媒介金具 フルスイング90 45 岩崎製作所

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転し、中間部分も回転するので様々な角度調整が可能です。

材質アルミ製 角度(°)吐出:90+45 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54587445 15FS9045A
40,600
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする