認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°マルチ(2サイズ対応)

認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°マルチ(2サイズ対応)です。

材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)50A/65A 口径(A)根元側(呼び径)65A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54588976 06MM5618B
17,300
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする