操法 イワパッキン

操法 イワパッキン - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。

内容量1個
注意
※こちらの商品はすべて75A(3インチ)対応。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458961535IWA7565R
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
5458962435IWA7570R
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458963335IWA7580R
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458964935IWA7590R
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458965835IWA7510R
オープン
669
736(税込)
当日出荷
5458966735IWA75R-SET
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54589667
2024-03-10
用途: 消防小型ポンプ吸管ハンドル位置の調整
農・林・水産業

当方の機材では8.5mm(標準+3.5mm厚)を使用しました。ハンドル2回転で締付、ほぼ水平で止まります。当方は期日に余裕がなかったためセット購入しました。効果はありますが、もう少し価格が安かったら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする