ポータブルSSD P600シリーズ

ポータブルSSD P600シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) ポータブルSSD P600シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

プラグアンドプレイでどこでも高速転送を実現するハイパフォーマンス・ポータブルSSD

付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター 本体寸法(mm)92×65×9.2,20.8(ケーブル収納部込) 本体質量(g)58、108(ケーブル収納部込) インターフェースUSB3.1 Gen2 Type-C 保証期間3年 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):560 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54631649 3XJ06AA#UUF シーケンシャル書き込み(MB/s):470
オープン
8,898
9,788 (税込)
7日以内出荷
54631658 3XJ07AA#UUF シーケンシャル書き込み(MB/s):490
オープン
 
 
取扱い終了
54631667 3XJ08AA#UUF シーケンシャル書き込み(MB/s):500
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする