風が通る日よけつば広ハット

風が通る日よけつば広ハット セルヴァン 風が通る日よけつば広ハット セルヴァン 風が通る日よけつば広ハット セルヴァン 風が通る日よけつば広ハット セルヴァン 風が通る日よけつば広ハット セルヴァン 風が通る日よけつば広ハット セルヴァン

つば広タイプ(約12cm)で手ごわい紫外線もしっかりガード。
フロント部分は風が通るメッシュの窓付きだからムレずに快適。
バック部分にはタックが入っているので髪の毛をアップにしていても被りやすいです。
調節できる紐付きなので風が吹いても帽子が飛ばされることなく安心です。
コンパクトにたためるのでお出かけの際にとっても重宝します。
普段使いからお出掛けの際にも使えるお洒落なデザイン。
紫外線遮蔽率、約99%(ブラック)約91%(ベージュ)。

用途
風が通る内側メッシュの日よけハット。
つば広タイプで夏の紫外線対策にオススメ!
頭囲(cm)56~58対応 内容量1枚
注意
※アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。もみ洗いはお避けください。色移りしやすいので、他のものとは別に洗い、洗濯後は直ちに干してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他のものとこすり合わせると色が移る恐れがあります。形を整えてから平干しにしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54648503 038102000 ベージュ
3,200
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
54648519 038102700 ブラック
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする