曜日別特売

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)
(5件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。
室内側はツマミで開け閉めします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545906997010041Nシルバー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
545907087010042アンバー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 握り玉から交換
不動産業

実家トイレのドアノブが壊れ、両親も高齢であることもあり、握り玉からレバーハンドルにするためこの商品を選びました。
取説通り簡単に取り付け出来ました。ストライクはそのまま使えそうだったので未交換です。
簡単に開け閉めできるため、両親とも喜んでいます。

2023-06-08
用途: 自宅トイレ用
運輸・通信業

築35年の家のトイレのドアノブが10年前に壊れて、高齢の両親も身体が不自由になり始め丸型から交換。
好評です。

対象商品 : 54590699
2022-08-11
用途: トイレの鍵取り替え作業
板谷商店建設業・工事業

BSの変更が出来るなんて、斬新です。
取り替え作業はスムーズに出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 54590699
2021-07-26
用途: トイレドアノブ交換時
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

とても良いですね。穴とかの径は予め調べておいたので問題ないとしてドアを閉める部品の名称が分らないのですが簡単にストローク調整、出来るところが良いです。

対象商品 : 54590699
2021-03-02
用途: トイレ用

経年劣化で使っていた物がダメになったので交換用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする