ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー - ECLE(マツ六)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。

用途
個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。
特にプライベートを守りたい部屋に最適です。
室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545908397010023Nシルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
545908487010024アンバー
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする