曜日別特売

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) - ECLE(マツ六)
(7件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
鍵のないタイプ。
通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545908937010161シルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
545909097010162アンバー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
545909187010163ゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54590909
2024-09-30
用途: 部屋のドアノブ交換
不動産業

球状の取手から交換しました
素人でも取り付けできました
色も気に入ってます

対象商品 : 54590909
2024-07-28
用途: 部屋のドア

毎日触るものですが、普通に開閉出来て何の問題もなく機能してます。

対象商品 : 54590918
2023-02-24
用途: 部屋の入り口のドアノブの交換に

丸い握るタイプのドアノブだったのですが、年のせいか回すのに力が必要になってきたので、ハンドルタイプのものにDIYで交換することにしました。
この製品は交換もドライバー1本で簡単にできました。
ドアの開閉も簡単にできるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 54590893
2023-03-08
用途: サムラッチ錠から切替のため
株式会社フキ仙台サービス業

レバーのスプリングが強めなので良いと思います
シルバー色となっているがゴールドぽいです

1が参考にしています
対象商品 : 54590893
2021-05-17
用途: 古くなったドアノブの交換
医療・福祉・介護関連業

がたつきが出たノブの交換のために購入しました。説明書もわかりや安く、すぐ設置できました。レバーのため開閉が楽になりました。

対象商品 : 54590893
2022-10-10
用途: 既存円筒錠が壊れた為
プロパーリフォーム建設業・工事業

商品はとても交換のモテる作りだがシルバー色が実物では薄いゴールドに見える

1が参考にしています
対象商品 : 54590909
2021-04-07
用途: レバーハンドルの交換
有限会社丸之工務店建設業・工事業

本当に使いやすく簡単に作業ができた。
次回も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする