曜日別特売

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) - ECLE(マツ六)
(1件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。
室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)
※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545909547010164シルバー
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
545909637010165アンバー
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
545909797010166ゴールド
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54590954
2021-06-17
用途: 交換
その他業種

壊れたので自分で交換しました。問題なく出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする