曜日別特売

ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 - ECLE(マツ六)
(7件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。
小さい角度で楽々開閉できます。
非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。
施錠時赤の表示でお知らせ。
ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。

用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545910497010481
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
545910587010482
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54591049
2025-11-07
用途: 川口技研の握り玉の取り替え
建設業・工事業

レバーハンドルになって便利です。お客様にも喜ばれる。

2025-01-19
用途: トイレのドア用

古くなったトイレの丸ノブドアハンドルから交換しました。
壊れて出られなくなる前に予防的交換しました。
レバーハンドルになったので開閉も楽になりました。

対象商品 : 54591049
2023-11-15
用途: ドアハンドルの取り換え
東洋電飾

工場のトイレハンドルが古く、不具合がでてきたので 取り換えをしました
問題なく取り換えできました

対象商品 : 54591049
2022-08-31
用途: 古くなったトイレのドアを交換する
製造業

とても使いやすく見た目もよかったです。取り付けも簡単にできました。モノタロウさんは、すぐ欲しい商品が見つかるので大変便利です。

対象商品 : 54591049
2021-08-17
用途: ドアの開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

交換作業10分で完了。バックセット等サイズピッタリでプラスドライバ-1本で済みました。

対象商品 : 54591049
2023-06-12
用途: トイレのハンドル交換
創作家具工房 木工みんぐ

今回二個購入してトイレのドアノブの交換をしましたが、うち一つの方は、ハンドルのがたが大きく鍵がかかりませんでした。現場なので、送り返して交換する時間もなかったので、仕方なく分解してみるとC型のクリップが溝にかっちりはまっていなくカムが前後にうごいて鍵がかからないようで、クリップをはめなおし何とか取り付けることができ助かりました。
メーカーさんは、検品をしっかりお願いします。
今度からは、現場に行く前に作動状態を見ておく方がいいですね。

1が参考にしています
2020-07-11
用途: DIY
その他業種

今回、私の不注意で
外開き、内開きを間違えて購入してしまい
困っていたところ
発売元のマツ六、
マーケティング課様のご厚意で
意図する品物を手に入れる事が出来ました。
大変、感謝しております
バックセット
適合扉厚の他
商品によっては
外開き、内開き用の
チェックをお忘れなき様に…
俺だけかもね(笑)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする