曜日別特売

Lascar データロガーケース

Lascar データロガーケース - LASCAR
仕様
アクセサリタイプ = 防水バッグ
併用可能製品 = EL-CC-1シリーズデータロガー
Lascar EL-CC-BAG防水データロガーバッグパック. EL-CCシリーズロガー用防水バッグ5枚入りパック. 外出が長引いた場合に備えるロガー保護用交換バッグ バッグ寸法: 12 x 7 cm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592126EL-CC-BAG--120-70
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする