電力特性アナライザ RS PRO LCD, IPM3005

電力特性アナライザ RS PRO LCD, IPM3005 - RS PRO
仕様
絶対最大定電流測定 = 3000A
絶対最大電力測定 = 9999kW
最大電圧 = 600V
最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁
最高電流測定精度 = 1 %
ディスプレイのタイプ = LCD
測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、高調波、全高調波歪み
最大周波数 = 50 Hz, 65 Hz
光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM3005フレキシブル電力特性テスター. RS Pro IPM3005は、フレキシブル3000 Aプローブとデータ記録機能を備えたコストパフォーマンスの高い3相及び単相3000 A電力特性テスターです。電気設備及び電源回路の電力問題の測定と診断用に設計されています。光学絶縁USBケーブルと解析ソフトウェアにより、読み取り値をPC又はラップトップに表示したり、ダウンロードして解析することができます。. 特長と利点. Vac及びIacのTrue RMS測定 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 3 Φ電力及びシーケンスの測定 %とマグニチュードで50次までの高調波を遮断せずに解析(V及びA) デュアルディスプレイ、高速ピーク保持機能、最大値及び最小値機能 CT比を1~1000の範囲で選択可能 最大8000個の読み取り値を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 自動電源オフ選択可能(最大30分). 用途. 電気設備 電源回路
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545930361232200全般
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする