RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz

RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz RS PRO

仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 50MHz
オシロスコープタイプ = デジタルストレージ
電源 = メイン
ディスプレイのタイプ = TFT LCD
最小垂直軸感度 = 1mV/div
最大垂直軸感度 = 10V/div
最小タイムベース = 5ns/div
画面サイズ = 7インチ
サンプルレートランダム = 1 GSa/s
安全カテゴリ電圧 = 300V
パッシブプローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無料ダウンロード)、USB及びLabViewドライバ(無料ダウンロード). RS Pro IDS-1000BシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-1000Bシリーズのデジタルストレージオシロスコープは、お手頃価格で優れた機能を備えた汎用測定器です。 これらの製品はVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 256色グラデーション表示機能により、随時変化するアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長は、測定信号の詳細をはっきり識別するのに十分な長さが確保されています。 FFTモードで得られるクリアなスペクトルは、スペクトルアナライザで得られる品質に匹敵します。 ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元できます。 トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、ALT、最小値、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、論理、RS232、I2C、SPIがあります。 このすべてが、持ち運びやすさと使いやすさを目指して設計されたコンパクト(380 x 208 x 127.3 mm)な筐体に収まっています。. 特長と利点:. サンプリングレート: 最大1 GSa/s メモリ深度: チャンネルごとに最大10M 7型800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 256色グラデーション表示機能で波形性能を強化 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s. ズームイン / 再生及び一時停止機能 X-Yモード表示 Go / NoGo機能 デジタル電圧計機能 データ記録機能
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54593544 1233540 50 4
オープン
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする